ストローク(mm)100
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+70(但し凍結なきこと)
寸法A(mm)60(80)
寸法C(mm)14
寸法D(mm)41
寸法E(mm)□114
寸法N(mm)19
寸法Y(mm)36
耐圧力(MPa)20
寸法AE(mm)12
寸法BT(mm)15.2
寸法DE(mm)Φ21.5
寸法EERc3/8
寸法FB(mm)Φ16
寸法FFG1/4
寸法FG(mm)Φ23
寸法KKM39×1.5
寸法KL(mm)36
寸法LF(mm)95
寸法LL(mm)78
寸法MM(mm)Φ45
寸法PL(mm)18
寸法PJ(mm)24
寸法TV(mm)□86
寸法WF(mm)17
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)80
クッションクッションなし
ねじの種類おねじ仕様(準標準)
ポートGねじ
スイッチAX115CE
スイッチ数2
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0〜0.8mm