商品レビューを投稿する内容量1個スイッチAZ211CE注文コード70241525品番100S-1R6SD80N30TCM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます ストローク(mm)30使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法N(mm)19寸法Y(mm)36耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)15.2寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ16寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ23寸法KKM39×1.5寸法KL(mm)36寸法LF(mm)95寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)24寸法TV(mm)□86寸法WF(mm)17種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチAZ211CEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm