加研工業
加研工業の 切断
加研工業の 切断砥石
加研工業の 金属用
切断砥石ウルフゴールド「鋭」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
70246295
品番
100121039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。
抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。
バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。
少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
粒度
60
適合材
ステンレス・鉄・アルミ
砥材
AZ
用途
薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)
寸法(mm)
105×1.0×15
硬度
T
ノコ刃周速(m/s)
80