曜日別特売
AL-ST01 アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 70252893

AL-ST01 アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 70252893
AL-ST01 アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 70252893
AL-ST01 アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 70252893
AL-ST01 アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 70252893
AL-ST01 アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 70252893

アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(20kg)
内容量1袋(20kg)注文コード70252893品番AL-ST01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。
またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。
【特徴】
・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。

用途
○インキ、糊含有排水
形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
注意
・直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
・開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
・使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ビーカー試験:濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(型番:AL-ST01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする