油回転高真空ポンプ油(ネオバック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード70252954 品番SA-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。

ISO粘度グレード100 適合範囲ポンプ 用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに 仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格 容量(L)18 引火点(℃)285 流動点(℃)-15以下 動粘度(mm2/s)95/40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.9 色(ASTM)L1.0 蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする