画像準備中

高真空ポンプ油(ネオバック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード70252963 品番SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。

適合範囲ポンプ 用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他 容量(L)18 到達圧力(Pa)1.3×10-5 引火点(℃)235 蒸発潜熱約210J/g 危険等級V 動粘度(mm2/s)22.0/40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.936 色(ASTM)LO.5 作動温度(℃)170〜210 比熱(J/g)2.31 平均分子量約394 蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする