<ファミラ>楽らく健康電動ルームサイクル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70264759 品番04308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,800
販売価格(税別)
14,364

漕がなくても電動でペダルが回る!自分のペースで楽らくトレーニング。
色/ホワイト
運動が苦手な方、日頃の運動不足を感じている方、足腰や体力に自信のない方におすすめです!
6段階スピード調節、正回転・逆回転機能、3つの運動モード
速度・時間・消費カロリーがひと目で分かる液晶表示部分
ここがポイント:わずか10分間でなんと約1,000歩のウォーキング相当の運動ができます。※55回転/分で換算
リモコン付きで座ったまま簡単操作!
ソファに座って:股間節・ひざ・ふくらはぎの強化に
寝ころんで:太ももや腹筋の強化に
テーブルに乗せて:二の腕の強化・肩の筋肉ほぐしに
切替可能:電動で楽らく自動運転、より鍛えたい方に自力運転
静音設計
滑り止めマット付き
一部組立式
6ヶ月間保証書付き

付属品リモコン、滑り止めマット付き 材質ABS樹脂、スチール、PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)(約)4.16 ホワイト 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)36×40×26 オートタイマー(分)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする