充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
定格電圧(V)12定格容量130Ah(10時間率)、110.5Ah(5時間率)、78Ah(1C)最大放電電流(A)1300(5秒間)充電電流(A)最大39動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40端子形状M8ボルト推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×170×240仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%