Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の スポーツタイヤ
Practice Dual TG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70295916
品番
LP-30PTDTG-P-R-RV42
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。
バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)
700×22.5
色
黒/赤ライン
幅(mm)
22.5
ビード径
TU
サイド
スキン
質量(g)
300
推奨内圧(kPa)
640-730
仕様
ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
注意
※チューブは付属しておりません