仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0〜42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2〜32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)