おしゃぶり昆布梅

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード70300346 品番1179030802
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

『おしゃぶり昆布梅』は、熱中症対策に効果的な食品です。そのほか、おやつ、ダイエット時や口さみしいときの食品、眠気覚まし食品にもなります。北海道産昆布・紀州産梅を使用しており、フリーズドライ加工で昆布と梅本来の味をお楽しみいただけます。昆布には、体に必要なカルシウムと食物繊維が多く含まれています。持ち運びも容易なのでどこでも食べることができ、とても便利です。

用途熱中症対策に。おやつ、ダイエット時や口さみしいときの食品、眠気覚まし食品に。 質量(g)80 原材料昆布(北海道産)、梅加工品(梅、しそ液、梅酢、食塩)、発酵調味料、たんぱく加水分解物、かつおぶしエキス/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に大豆を含む) 栄養成分(100gあたり)エネルギー251kcal、タンパク質27.1g、脂質3.7g、炭水化物37.4g(糖質17.3g、食物繊維20.1g)、食塩相当量14.8g、カルシウム384mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光、高温多湿を避け、開封後はお早めにお召し上がりください。ゴミに出すときは市町村の区分に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
熱中症対策
製造業

熱中症対策用として茎わかめ(梅味)と一緒にお試し購入したところ、
倉庫・ドライバーさん等にとても好評をいただいております。
事務所内でも好評です!

対象商品:
70300346
2024-07-11
用途:
熱中症対策
株式会社日吉回漕店 様

梅と昆布だから良いのかと思い購入しましたが、あまりのしょっぱさでビックリ
梅コング1個食べるのに、素おにぎり一個食べれるくらいしょっぱかった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする