ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300364
品番
MA-5502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途
内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)
約270×475×111
質量(g)
約690
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工