ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ライトセンス マーブル IHエッグパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70300784
品番
NM-356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約350×130×93
色
ダークグレー
質量(g)
約370
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装