ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ダブルステンレスボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、内コップ:ステンレス鋼・ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、ハンドル:ABS樹脂
容量(L)
約1.5
寸法(mm)
約130×110×310
注文コード
70301335
品番
NQ-0313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良いシンプルなコップ付きステンレスボトル
用途
弁まで分解できるから中せんはいつも清潔
材質
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、内コップ:ステンレス鋼・ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)
約130×110×310
色
ステンレス
質量(g)
約970
容量(L)
約1.5