ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ポリゴーンヌ スクリューボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約340
注文コード
70301475
品番
NM-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量12角形マグボトルースクリュータイプ
用途
12角形の本体は握りやすく蓋の開閉がしやすい
材質
本体:ステンレス、ふた栓:ステンレス・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約68×68×158
色
グレー
容量(mL)
約340
質量(g)
約190