※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70302462 品番 NSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)

電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 付属品本体のみ セット内容L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0〜3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適応ねじ径M1.0〜M3.0 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Ohtake root automatic screw feeder NSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする