抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70316708 品番サックス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm』は、どんな寝姿勢でも快眠をサポートします。膝の間に挟むことで背骨を自然なS字カーブに保ち、腰や肩への負担を軽減します。本製品を利用して横向き寝をしていただくと、いびきや無呼吸症候群の改善にも効果があると言われています。本製品を抱きしめることで、体圧が分散され、血行が促進されます。むくみや冷えの改善にも効果があります。本製品を抱きしめることで、安心感を得ることができます。また、包み込まれるような感覚は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。

用途腰や肩への負担の軽減、いびきや無呼吸症候群、むくみや冷えの改善、血行の促進に。 仕様●手洗い可否:本体のみ可●洗濯機使用可否:カバーのみ可 サックス 寸法(cm)30×118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70316708 サックス 68688639 98978 抱き枕 30×118cm 98978シリーズ ケアファッション 抱き枕 30×118cm 98978シリーズ ケアファッション 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする