抗菌食洗機対応 音が鳴らないコンビセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(62g) 注文コード70331548 品番CCS3SAAG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応コンビセット!使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム 寸法(mm)ケース:約188×47×18、箸:約180、スプーン:約180 種類ELLE 加工(方法)練込、(部位)全体 耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体・スプーン:ABS樹脂)100、(箸:メタクリル樹脂)100、(クッション:シリコーンゴム)140 全質量(g)約60 使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする