曜日別特売
KGA1 がま口型ランチバッグ スケーター 70331584

KGA1 がま口型ランチバッグ スケーター 70331584
KGA1 がま口型ランチバッグ スケーター 70331584
KGA1 がま口型ランチバッグ スケーター 70331584

がま口型ランチバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)約 横220×高さ160×マチ115(持ち手含まず)
約 横220×高さ160×マチ115(持ち手含まず)
約横220×高さ160×マチ115(持ち手含まず)
内容量1個(100g)注文コード70331584品番KGA1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

化粧ポーチみたいにおしゃれで可愛い保冷ランチバッグ♪内側がアルミ蒸着仕様なのでランチバッグとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけでのサブバッグや普段使いとしてサイフやスマホ、タオルなどを入れても便利!保冷剤などを入れられるメッシュポケット付き。開閉しやすいWファスナー式。

材質表地・持ち手:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム寸法(mm)約 横220×高さ160×マチ115(持ち手含まず)種類ラブユニコーン
注意
※洗濯はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする