油圧フロアージャッキ 2t

(157件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70335274 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!

最大荷重(t)2 用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30〜50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※業務用にはガレージジャッキをご使用ください。
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。
※ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。

注文コード:70297912を付けた状態で最低位は約155mmになります。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
タイヤのローテイション等
建設業・工事業

自前でタイヤの脱着するんで価格を考えこれに変えました。作業が非常に楽になりリフトアップに関しては あっという間です。ただ、下げは慎重にやりましょう。(スコンと落ちるにで注意要すデス)

対象商品:
70335274
2025-10-19
用途:
冬前と春先の最低でも年に2回
運輸・通信業

今まで使用してきたジャッキがくたびれてきたので、今回更新。
以前のは別メーカーのジャッキでしたが、モノタロウブランドの今回の品も末永く愛用できたらと思ってます。
先日タイミングよく初使用する機会がありましたが、使い勝手は極々普通に当たり障りない感じでした。

2025-11-02
用途:
軽整備
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車を持ち上げて足回りの点検作業 落ちないように馬もしようしてます。

1人が参考にしています
2025-10-02
用途:
自動車整備
サービス業

説明書の写真が白黒で近影で見ずらいので使い方わかり。にくい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-01
用途:
年2回のタイヤ交換で使用
教育・研究機関

ちょっと重いですが、その分作りがしっかりしていて、安心感があります。これなら10年以上使えるでしょう。価格も安くて助かりました。

1人が参考にしています
2025-04-13
用途:
タイヤ交換(年 2回)
教育・研究機関

作りがしっかりしていて、安心して使えます。
説明書もわかりやすく、使用方法やメンテナンスが分かりました。
この価格なら満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
70335274
2025-06-09
用途:
コンバインのゴムクローラー交換で使用。
農・林・水産業

2条刈りの小型のコンバインですが、問題なく使用出来ました。 作業はこのフロアジャッキとジャッキスタンドを併用して作業。 降ろす時に緩めるネジを少しづつ回さないと、いきなり下がりますので注意が必要です。

2025-05-01
用途:
タイヤのメンテナンス

造りがしっかりしていて、コンパクトで軽量である。
説明書もわかりやすく、使用方法やメンテナンスがきちんと出来そうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ケースは付属していますか?
回答:
ケースは付属しておりません。
3人が参考にしています
2021-01-15
質問:
ジャッキアタッチメントは付属していますか?
回答:
付属していません。
3人が参考にしています
2021-01-15
質問:
オイルプラグのゴムのみのお取り扱いはございますか?
回答:
取扱いはございません。
2021-01-15

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする