- セット内容
- ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)、ブースタ(WTJ6710)
- 質量(kg)
- 約4.1
- タイプ
- BS・110度CSブースタ
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 使用湿度範囲
- 10~90%RH(結露なきこと)
- 周波数帯域(MHz)
- 10~3224
- 定格消費電力
- 各内器に準じる
- 適合電線
- 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用3 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下
- 結線方式
- 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
- 適合プラグ
- 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
- 分配損失(dB)
- (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
- 端子間結合損失(dB)
- (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
- 電流通過
- DC15V0.8A以下、AC30V1A以下