※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW3-1G0-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338599 HW3-1G0-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338599 HW3-1G0-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338599

圧力スイッチ(HW3)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)0.35〜2 注文コード70338599 品番HW3-1G0-02 AC200V
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,670 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は圧力調整範囲15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。

質量(kg)1.7 呼び02 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.35〜2 背圧(MPa)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする