3WAYプラグレンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70339518 品番674-0400011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

全長(mm)115 タイプロング 対応Bタイプ (六角対辺20.8mm)、Dタイプ (六角対辺18.0mm)、Cタイプ (六角対辺16.0mm)
注意
※DOHC等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70339518 674-0400011 73779074 674-0400011 3ウェイプラグレンチ KITACO 3ウェイプラグレンチ KITACO 1個 759 税込835 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40280861
2022-10-27
用途:
バイクの工具セットに

中古のバイクを買うと工具セットが載っていないことが多く、そういう時にはこういうプラグレンチを買って新たにセットをつくります。この当時のバイクの時にはあったけど今は廃盤になっているかも。でも、こういう商品は工具セットに入れたいので廃盤にしてほしくないです。

対象商品:
40280877
2022-11-20
用途:
オートバイのメンテ

使いやすく品質も良いものです。しかも、バイク用品店より安く購入できました。

対象商品:
40280877
2022-11-17
用途:
オートバイのメンテ

使いやすく品質も良いものです。しかも、バイク用品店より安く購入できました。

対象商品:
40280877
2022-05-17
用途:
刈り払い機のプラグ交換

通常は、19ミリで間に合うのですが、たまに、17ミリがあります。そんな時、このレンチが便利です。

対象商品:
40280877
2022-04-22
用途:
汎用プラグレンチとして

除雪者のヤマハのエンジンプラグのサイズが自動車系のサイズと違ったので探していたらこの商品を見つけました。おかげさまで問題なくプラグ交換ができました。

対象商品:
40280861
2022-06-07
用途:
愛車のバイクのメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて購入して良かったです。値段も安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする