質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0〜50
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)16.1
定格回転数(min-1[r.p.m])31000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10〜80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20〜60
保存湿度範囲10〜90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.67以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ