まるき
和味すし巻太
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
70356740
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
アウトレット
¥209
¥
98
バスケットに入れる
寿司巻き
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
竹・綿
寸法(mm)
270×270
質量(g)
127