画像準備中

カプラ 71シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)70.0 ねじサイズ(T)Rc1/2 形状カプラー 注文コード70356810 品番71C6-8F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,168 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品は最高使用圧力・ねじサイズ・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

超高圧用として04〜08サイズまでは70.0MPaまで保持。
着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。
着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。
カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法D(mm)40 寸法F(mm)16 寸法H(mm)30 寸法L(mm)79 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)25.5 ねじメスねじ ねじサイズ(T)Rc1/2 最高使用圧力(MPa)70.0 用途超高圧用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状カプラー 質量(g)472 使用温度範囲(℃)-30〜+93 材質(シール)NBR 使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする