※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA3504-410 F+F パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70360203 PA3504-410 F+F パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70360203 PA3504-410 F+F パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70360203

パスカラート PA3504(両端金具F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)410 最高使用圧力(MPa)34.5 長さL(mm)410 注文コード70360203 品番PA3504-410 F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長さ・最高使用圧力・長さLなど311種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)34.5 ホース内径(Φmm)6.3 長さ(mm)410 ホース外径(Φmm)15.2 長さL(mm)410 適合流体鉱物性作動油、水 用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)80 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)17 最小破壊圧力(MPa)138 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100(油)、0〜+60(水) 質量(g/m)390 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70(油)、0〜+70(水) 口金具長さ(L)(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする