※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本長さ(mm)710最高使用圧力(MPa)34.5長さL(mm)710注文コード70361612品番PA3506-710 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品は長さ・最高使用圧力・長さLなど311種類から選べます他の種類を見る 高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品