※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA3508-320 C+C パスカラート PA3508(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70367885 PA3508-320 C+C パスカラート PA3508(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70367885 PA3508-320 C+C パスカラート PA3508(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70367885

パスカラート PA3508(両端金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)320 注文コード70367885 品番PA3508-320 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は長さなど109種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

寸法X(mm)27 寸法Y(mm)22 口金具長さ(L)(mm)67 長さL(mm)320 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.8 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)34.5 用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 長さ(mm)320 最小曲げ半径(mm)150 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)138 補強層4S 流体温度範囲(℃)-40〜+100(油)、0〜+60(水) 質量(g/m)800 概略質量(g)口金具/150 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70(油)、0〜+70(水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする