エスコ
エスコの 防犯カメラ
エスコの 防犯カメラ周辺機器
エスコの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70371064
品番
EA951BF-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質
アルミニウム
質量(g)
230
シャフト径(Φmm)
25.4(内径:22.2)
全高(mm)
152.4
ベース寸法(mm)
73×115
角度調整範囲
傾斜:210° 回転:360°
ねじサイズ
ねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)
4.46
通し穴径(Φmm)
ケーブル:15.9