TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835

TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835
TW‐S254 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR 70381835

春夏用 ニットジャケット TW-S254

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード70381835品番TW‐S254
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットジャケット。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

ロイヤルブルーサイズSS胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)55.5着丈(cm)60機能通気性、軽量、吸汗性、制電規格 "JIS-T-8118" 適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする