曜日別特売
S100X075VATY セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385894

セルフラミネートラベル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(10000枚)質量(kg)2注文コード70385894品番S100X075VATY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。

用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示材質ビニール幅(mm)25.4質量(kg)2使用温度範囲(℃)-40~66適合ケーブル(Φmm)2.0~4.1印字部(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする