ねじ径G1-1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ホース内径(Φmm)31.8
長さ(mm)680
ホース外径(Φmm)41.7
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
長さL(mm)680
最小曲げ半径(mm)200
寸法X(mm)50
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)46
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40〜+100(油)、0〜+60(水)
質量(g/m)950
概略質量(g)口金具/745
推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70(油)、0〜+70(水)
口金具長さ(L)(mm)120