PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5EUTPパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ケーブル長(m)
1
全長(m)
1
注文コード
70388597
品番
UTPCH1MBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
ケーブル長(m)
1
色
黒
構造
(対構造)導体より心線
使用場所
屋内
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
65
種類
カテゴリ5E
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
1
対数(P)
AWG24 4対
結線
T568A結線
ケーブル形状
スタンダード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70388597
UTPCH1MBLY
72605804
UTPCH1MBLY
カテゴリ5EUTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10本)
¥
16,980
税込
¥
18,678
内容量に違いがあります。