カテゴリ5EUTPパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) ケーブル長(m)1 全長(m)1 注文コード70388624 品番UTPCH1MORY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・全長・内容量など187種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

ケーブル長(m)1 オレンジ 構造(対構造)導体より心線 使用場所屋内 用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 質量(g)65 種類カテゴリ5E 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)1 対数(P)AWG24 4対 結線T568A結線 ケーブル形状スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70388624 UTPCH1MORY 72605838 UTPCH1MORY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 1箱(10本) 16,980 税込18,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする