Cat6 ALANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70389036 品番BL6A3000BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル
一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。
単線仕様
コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます
切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き

ブルー 規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100) 構造線体:単線 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)約7.2 結線方式4対F/UTPケーブル 動作温度(℃)-20〜60 動作湿度(%)10〜85 通信速度10Gbps グリーン購入法適合 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式PoE、PoE+、PoE++対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする