BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
70389998
品番
BL5ETNX10BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
色
ブルー
質量(g)
約44
長さ(m)
1
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造
線体:単線ツイストペアケーブル
コネクタ形状
RJ-45コネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
コネクタ
あり
結線方式
4対UTPクロスケーブル
爪折れ防止
○
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません