BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
Cat5e LANケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
70390296
品番
BL5EW1000BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
撚線
色
ブルー
長さ(m)
100
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造
線体:ヨリ線
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲
温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%
結線方式
4対UTPケーブル
通信速度
1Gbps
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません