BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70401354
品番
PA3512-480 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
ホース内径(Φmm)
19
長さ(mm)
480
ホース外径(Φmm)
29.6
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
長さL(mm)
480
最小曲げ半径(mm)
220
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
30
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
1130
概略質量(g)
口金具/360
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
91