曜日別特売
PA3516-630 F+F 8001+8001 パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70402684

PA3516-630 F+F 8001+8001 パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70402684
PA3516-630 F+F 8001+8001 パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70402684
PA3516-630 F+F 8001+8001 パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70402684

パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70402684品番PA3516-630 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途
一般油圧配管用
ねじ径G1最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)25.4長さ(mm)630ホース外径(Φmm)37.4材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)630最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)2000概略質量(g)口金具/515推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする