※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP 100 L 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 マキシンコー 70404627 WP 100 L 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 マキシンコー 70404627 WP 100 L 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 マキシンコー 70404627 WP 100 L 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 マキシンコー 70404627

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70404627 品番 WP 100 L 10
参考基準価格(税別)¥109,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

減速比10 上ウォーム形各軸配置水平 減速方法1段ウォーム 型番減速機:100 軸配置L モーターなし ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー) 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 質量(kg)40
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする