※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レマン・FRユニット (レギュレーター付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70415565 品番 M-105W-FR-5
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。
コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。
オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。
冷却効果の大きいアルミボディー。

設定圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計あり 最高使用圧力(MPa)0.97 使用温度範囲(℃)5〜60 ろ過度(μm)5 寸法(mm)105×95×300 質量(kg)1.5 ドレン排出ウィープバルブ 付属品ブラケット、ブラケットボルト、ビニールホース
注意
※第1エレメン卜は2年に1度洗浄または交換してください。
※第2エレメント6〜10カ月ごとに(約1000時間)交換してください。
※オー卜ドレンは6〜10カ月ごとに水洗いしてください。
※保証期間は1年です。
※寒冷地などでドレンが残っている場合、凍結のおそれがありますので、終了後はドレンを完全に排出してください。
※6カ月以上使用されますと、清浄度の高い高品質なエアーが得られません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする