椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
減速比
80
枠番
42
注文コード
70426658
品番
HMTR150-42U80TB
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・枠番
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
80
取付方式
フェイスマウント形
回転速度(r/min)
50Hz/18.8、60Hz/22.5
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
42
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/634、60Hz/528
出力軸許容 O.H.L(N)
6272
軸配置
両側
減速段数
3