椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2.2
減速比
15
枠番
42
注文コード
70427297
品番
HMTR220-42U15SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥272,692
この商品は
出力・減速比・枠番
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
2.2
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
15
取付方式
フェイスマウント形
回転速度(r/min)
50Hz/100、60Hz/120
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
42
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/182、60Hz/152
出力軸許容 O.H.L(N)
4214
軸配置
片側
減速段数
2