椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
70428864
品番
HMTR075-38L20L
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
20
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/75、60Hz/90
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
38
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/83.3、60Hz/69.6
出力軸許容 O.H.L(N)
2646
軸配置
左側
減速段数
2