ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 注文コード70429467 品番HMTR075-42U60S
参考基準価格(税別)¥118,654 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は出力など359種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200 減速比60 取付方式フェイスマウント形 回転速度(r/min)50Hz/25、60Hz/30 ブレーキブレーキ無 枠番42 種類トップランナーモータ 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/238、60Hz/198 出力軸許容 O.H.L(N)4508 軸配置片側 減速段数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする