椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
70430343
品番
HMTR150-50L100L
参考基準価格(税別)
¥214,808
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
100
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/15、60Hz/18
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
50
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/792、60Hz/661
出力軸許容 O.H.L(N)
9800
軸配置
左側
減速段数
3