椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70433405
品番
GMTR150-42L60B
参考基準価格(税別)
¥232,407
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
60
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/25、60Hz/30
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
42
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/527、60Hz/439
出力軸許容 O.H.L(N)
8242
減速段数
3