曜日別特売
TR414 チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436249

TR414 チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436249
TR414 チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436249
TR414 チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436249

チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)48.5
内容量1袋(100個)注文コード70436249品番TR414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。

用途
乗用車用
材質ゴム全長(mm)48.5タイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする