マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の タイヤバルブ関連品
マルエム(自動車用品)の スナップインバルブ
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
70436267
品番
TR413-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途
乗用車用
セット内容
スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
材質
ゴム
全長(mm)
42.5
タイプ
耐熱コア
幅(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リム穴(mm)
Φ11.5